SISTEMA DI BLOCCAGGIO PER INNESTI PNEUMATICI 064221 ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 1 PACK
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 1 PACK
Rubix:999260312022945
Produttore:064221
EAN:0754473642211




Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA DI BLOCCAGGIO PER INNESTI PNEUMATICI 064221 ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 1 PACK
Isolates pneumatic energy without the expense and inconvenience of installing in-line lockout valves. Device is fitted to the male fitting, isolating equipment from all compressed air sources
Bloccaggio LOTO Brady 064221 per innesti/disconnessioni rapide pneumatiche: isola l’energia pneumatica senza valvole di lockout in linea. Compatibile con attacchi maschi 6/9/12 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 69,85 mm |
|---|---|
| Larghezza | 21 mm |
| Tipologia | blocco loto per innesto rapido pneumatica (quick-disconnect) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,37 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 22,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
