PACK 1 MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS - PIN-OUT WIDE 090850-ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO POW EA
ELEC. INTERRUTTORE AUTOMATICO L/O EURO POW EA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO POW EA
Rubix:999180500026557
Produttore:090850
EAN:0662820046394
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS - PIN-OUT WIDE 090850-ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO POW EA
Un metodo sicuro ed efficace per bloccare gli interruttori europei. Unico! - non richiede attrezzi per l'installazione. Il blocco si installa facilmente con l'ausilio di un pulsante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 7,14 mm |
|---|---|
| Larghezza | 21,08 mm |
| Altezza | 41,66 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,27 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 24,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione



