PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 2.5-5 RED 065561-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 RED

Blocco della valvola a saracinesca

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 RED
Rubix:999180500026186
Produttore:065561
EAN:0754473655617
PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 2.5-5 RED 065561-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 RED

Riepilogo info tecniche

Diametro132,08 mm
Lunghezza50,6 mm
Larghezza184,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 2.5-5 RED 065561-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 RED


I dispositivi di blocco delle valvole a saracinesca impediscono l'accesso e coprono la maniglia della valvola. L'esclusivo centro rimovibile di questo dispositivo si adatta alle valvole OS&Y o “a stelo ascendente”. Questo mini blocco per valvole a saracinesca è realizzato in polipropilene stampato a iniezione per offrire una resistenza superiore agli urti e agli agenti chimici. È progettato per resistere a temperature comprese tra -6 °C e 149 °C e si adatta alle valvole OS&Y o “a stelo ascendente”. Sono incluse etichette di pericolo in inglese, spagnolo e francese.

Punti di forza

Il dispositivo è realizzato in polipropilene stampato a iniezione estremamente resistente per garantire una resistenza superiore agli urti e agli agenti chimici.

Fornito con etichette di pericolo in inglese, spagnolo e francese.

Coprire la maniglia della valvola con il dispositivo di blocco della valvola a saracinesca e applicare un lucchetto personale e un cartellino di blocco per garantire la sicurezza dei dipendenti.

Accetta lucchetti con diametro fino a 3/8 di pollice

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro132,08 mm
Lunghezza50,6 mm
Larghezza184,8 mm
Altezza141,7 mm
€ 26,11 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 31,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

Lunghezza

Larghezza

Altezza