SISTEMA DI CHIUSURA UNIVERSALE GRANDE PER VALVOLE BASE + BRACCIO 065401 UNIVERSAL BALL VALVE LOCKOUT DEVICE LRG
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:UNIVERSAL BALL VALVE LOCKOUT DEVICE LRG
Rubix:999260312022955
Produttore:065401
EAN:0754473654016


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 9,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 39,4 mm |
| Larghezza | 224,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA DI CHIUSURA UNIVERSALE GRANDE PER VALVOLE BASE + BRACCIO 065401 UNIVERSAL BALL VALVE LOCKOUT DEVICE LRG
The Universal Lockout device is a modular system which enables you to lock out valves of different types and sizes. No other device offers such flexibility and security
Blocco Lockout/Tagout universale per valvole a sfera Brady 065401 (Large). Struttura in acciaio e nylon resistente a urti e chimica, per immobilizzare la valvola in posizione aperta o chiusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 9,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 39,4 mm |
| Larghezza | 224,1 mm |
| Altezza | 162 mm |
| Tipologia | dispositivo di chiusura universale per valvole a sfera (lockout/tagout) - large |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




