SET DI SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA â ROSSE 196212 GVLO-SET-RD
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:196212
Rubix:999260312031631
Produttore:196212
EAN:0888434405284




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 405,1 mm |
| Larghezza | 354,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SET DI SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA â ROSSE 196212 GVLO-SET-RD
Our sets include 1 off each size Blue, Gate Valve Lockouts to fit Gate Valves from 25 mm to 330 mm in Red
Set di sistemi di chiusura Brady GVLO-SET-RD in rosso per valvole a saracinesca. Include 5 dispositivi, uno per ogni dimensione 25–330 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 405,1 mm |
| Larghezza | 354,5 mm |
| Altezza | 363,5 mm |
| Tipologia | kit di sistemi di chiusura per valvole a saracinesca (lockout tagout) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 206,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione