SISTEMA DI CHIUSURA PER VALVOLE PRINZING 805847 PRINZING SMALL BALL VALVE LOCKOUT BLUE
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:805847
Rubix:999180500038528
Produttore:805847
EAN:0754473453428


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 77,47 mm |
| Larghezza | 134,37 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA DI CHIUSURA PER VALVOLE PRINZING 805847 PRINZING SMALL BALL VALVE LOCKOUT BLUE
The two halves of the device encompass the ball valve lever to secure it from inadvertent activation of the valve. Locks out pipes from 12.70 - 31.75 mm in open and 12.70 - 63.50 mm closed position.
Blocco valvola a sfera Prinzing Brady 805847 (piccolo) blu per Lockout/Tagout. Blocca tubazioni 12,70–63,50 mm con fino a 4 lucchetti.
Applicazioni
Lockout tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 7,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 77,47 mm |
| Larghezza | 134,37 mm |
| Altezza | 103,38 mm |
| Tipologia | small |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,36 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 59,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione