PACK 6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER - PIN-OUT WIDE (ABB-MS325) 149434-CIRCUIT BREAKER LOCKOUT - ABB MS325 6PK
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:149434
Rubix:999181200011228
Produttore:149434
EAN:0754473605186


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 24,13 mm |
|---|---|
| Larghezza | 17,78 mm |
| Altezza | 43,18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER - PIN-OUT WIDE (ABB-MS325) 149434-CIRCUIT BREAKER LOCKOUT - ABB MS325 6PK
Specifically designed to lockout ABB MS325 Series breakers. Easy one-handed installation, complete lockout with full size padlock and extra-wide tip for added lockout security. Constructed of non-conductive glass-filled nylon
Sistemi di bloccaggio Brady per interruttori ABB MS325 con collegamenti in uscita standard (POS). Installazione a una mano e bloccaggio sicuro con lucchetto.
Punti di forza
•Easy One-Handed Installation
Complete Lockout With Full Size Padlock
Extra-Wide Tip for Added Lockout Security
Constructed of Non-Conductive Glass-Filled Nylon
Complete Lockout With Full Size Padlock
Extra-Wide Tip for Added Lockout Security
Constructed of Non-Conductive Glass-Filled Nylon
Applicazioni
Lockout Tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 24,13 mm |
|---|---|
| Larghezza | 17,78 mm |
| Altezza | 43,18 mm |
| Tipologia | collegamenti in uscita standard (pos) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,91 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 141,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




