SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065587 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 BLUE
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 BLUE
Rubix:999180500026191
Produttore:065587
EAN:0754473655877






Riepilogo info tecniche
| Diametro | 171,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 60,4 mm |
| Larghezza | 224,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMI DI CHIUSURA PER VALVOLE A SARACINESCA 065587 GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 BLUE
Our gate valve lockouts have a unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves.
Sistemi di chiusura Brady GVLO 5-6,5 blu (065587) per valvole a saracinesca. Dispositivo hinged in polipropilene per Lockout/Tagout, con adattamento a OS&Y e rising stem.
Applicazioni
Lockout tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 171,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 60,4 mm |
| Larghezza | 224,1 mm |
| Altezza | 181 mm |
| Tipologia | bloccaggio per valvole a saracinesca (hinged) per valvole os&y o “rising stem” |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,46 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 46,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione