SISTEMA DI CHIUSURA PER VALVOLE A SFERA CON IMPUGNATURA A T - VERSIONE S 151748 151748
Sistema
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:151748
Rubix:999260312028197
Produttore:151748
EAN:0888434557037




Dettagli del prodotto : SISTEMA DI CHIUSURA PER VALVOLE A SFERA CON IMPUGNATURA A T - VERSIONE S 151748 151748
This single piece lockout device has an adjustable design that provides a secure fit when locking out T-handle ball valves on PVC pipes.
Sistema di chiusura Brady 151748 (versione S) per valvole a sfera con impugnatura a T: fit regolabile su PVC 12,7–25,4 mm. Materiale ABS.
Punti di forza
•Exclusive design features adjustable slides to ensure proper fit
Easy to apply, lock and store
We won the Prix de innovation with our T-handle Ball Valve Lockout at Preventive Lyon
Easy to apply, lock and store
We won the Prix de innovation with our T-handle Ball Valve Lockout at Preventive Lyon
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 107,9 mm |
|---|---|
| Altezza | 44,4 mm |
| Tipologia | sistema di chiusura per valvole a sfera con impugnatura a t – versione s (piccola) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,94 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 36,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
