SISTEMA DI BLOCCAGGIO PER INNESTI PNEUMATICI 065645 ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 6 PACK
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 6 PACK
Rubix:999260312022966
Produttore:065645
EAN:0754473656454

Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA DI BLOCCAGGIO PER INNESTI PNEUMATICI 065645 ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 6 PACK
Isolates pneumatic energy without the expense and inconvenience of installing in-line lockout valves. Device is fitted to the male fitting, isolating equipment from all compressed air sources.
Sistema di bloccaggio Brady 065645 per innesti pneumatici quick-disconnect: isola l’energia dell’aria compressa. Kit da 6 pezzi.
Punti di forza
•Accommodates the majority of 6 mm, 9 mm and 12 mm male fittings
Applicazioni
Lockout Tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 19,05 mm |
|---|---|
| Altezza | 21 mm |
| Tipologia | blocco di sicurezza pneumatico per innesti rapidi (lockout pneumatico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,08 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 112,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
