PACK 1 SMALL BLOCKING ARM 065402-UNIVERSAL BALL VALVE L/O SML ARM ADAPTER
Braccio di blocco piccolo Brady
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:UNIVERSAL BALL VALVE L/O SML ARM ADAPTER
Rubix:999180500026178
Produttore:065402
EAN:0754473654023
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 SMALL BLOCKING ARM 065402-UNIVERSAL BALL VALVE L/O SML ARM ADAPTER
Il dispositivo di blocco universale è progettato per "bloccare" le valvole a un quarto di giro di varie dimensioni e dimensioni geometriche dell'impugnatura (rotonda, quadrata, piatta). Questi dispositivi di blocco si adattano a maniglie di valvole con spessore fino a 1 1/4" e larghezza fino a 1 5/8" di varie lunghezze. Per i requisiti di controllo della sicurezza del processo (applicazioni non di blocco), il dispositivo di blocco universale può bloccare le valvole nelle posizioni di spento, acceso e strozzato. Il dispositivo può ospitare un secondo braccio (acquistabile separatamente) per bloccare le maniglie in posizione strozzata e per bloccare le valvole a 3, 4 e 5 vie. Il dispositivo Universal è realizzato con materiali resistenti in nylon e acciaio inox. Il dispositivo è robusto, leggero e resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche.
Punti di forza
Versatile, lightweight, and rugged device is easy to use and can lock out numerous types of valves!
Made of industrial grade steel and nylon for extra impact and chemical resistance
Can be used to lock out large levers, T-handles and other hard to secure mechanical devices with cable and arm attachments
Small UVLO: for use on handle widths up to 1" (max handle thickness of 0,6")
Large UVLO: for use on handle widths up to 1,6" (max handle thickness of 1,1")
Made of industrial grade steel and nylon for extra impact and chemical resistance
Can be used to lock out large levers, T-handles and other hard to secure mechanical devices with cable and arm attachments
Small UVLO: for use on handle widths up to 1" (max handle thickness of 0,6")
Large UVLO: for use on handle widths up to 1,6" (max handle thickness of 1,1")
Applicazioni
Can be used with small Universal Valve Lockout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 9,5 mm |
|---|---|
| Larghezza | 157,48 mm |
| Altezza | 153,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,61 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 49,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione