PACK 1 ADJUSTABLE GATE VALVE LOCKOUT "064057-ADJ GATE VALVE LOCKOUT 1-6.5"" W /LABELS"
Gate Valve Lockout
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:ADJ GATE VALVE LOCKOUT 1-6.5" W /LABELS
Rubix:999180500026137
Produttore:064057
EAN:0662820049296
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 ADJUSTABLE GATE VALVE LOCKOUT "064057-ADJ GATE VALVE LOCKOUT 1-6.5"" W /LABELS"
The adjustable Gate Valve Lockout adjusts to fit gate valves from 2. 5 to 16. 5 cm, and can replace up to 3 conventional gate valve lockouts therefore reducing costs.
Punti di forza
•Resistant to extreme temperature change
Applicazioni
Lockout Tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 169,67 mm |
|---|---|
| Larghezza | 209 mm |
| Altezza | 130,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,68 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 110,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione



