DISPOSITIVO DI LOCKOUT PER PULSANTI, MEDIO 130820 22MM PUSH BUTTON LO DEVICE W/ STD COVER
Dispositivo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:130820
Rubix:999260312024783
Produttore:130820
EAN:0754473810955





Riepilogo info tecniche
| Diametro | 73,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 63,5 mm |
| Larghezza | 63,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO DI LOCKOUT PER PULSANTI, MEDIO 130820 22MM PUSH BUTTON LO DEVICE W/ STD COVER
These Lockout Devices prevent the unauthorised use of push button emergency devices. Suitable for 22 mm push buttons. .
Dispositivo di lockout Brady 130820 per pulsanti da 22 mm con copertura standard: impedisce accesso a ON/OFF e arresto di emergenza. Base fissa e copertura rimovibile.
Applicazioni
Lockout tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 73,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 63,5 mm |
| Larghezza | 63,5 mm |
| Altezza | 49,6 mm |
| Tipologia | dispositivo di lockout per pulsanti (copertura standard) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,15 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 35,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione