PACK 1 SMALL UVLO W/NYLON CABLE 051390-SMALL UNIV VALVE LO W/ARM & 8' CABLE ATT
Small
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:SMALL UNIV VALVE LO W/ARM & 8' CABLE ATT
Rubix:999180500025709
Produttore:051390
EAN:0754473513900


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 2440 mm |
| Larghezza | 157,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 SMALL UVLO W/NYLON CABLE 051390-SMALL UNIV VALVE LO W/ARM & 8' CABLE ATT
Versatile, rugged, easy to use and lightweight, our universal valve lockouts are effective for a variety types of standard valves. Can also be used to lock out large levers, T-handles and hard-to-secure mechanical devices. New open-ended clamp fits over closed rings and wide handles. Made of industrial-grade steel and nylon for extra impact and chemical resistance. Cable attachment is 3. 175 mm diam non-conductive nylon cable. Additional base clamping units, blocking arms and cable attachments sold separately.
Blocco valvola universale Brady SMALL UVLO con attacco cavo nylon da 8 ft (2,44 m) e braccio di bloccaggio per Lockout/Tagout.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 2440 mm |
| Larghezza | 157,5 mm |
| Altezza | 142,2 mm |
| Tipologia | blocco valvola universale per lockout/tagout (uvlo) - small |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,28 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 157,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




