DISPOSITIVO DI ISOLAMENTO AMOVIBILE PER SPINE DI CAVI DI ALIMENTAZIONE 148081 DETACHABLE POWER CORD PLUG LOCKOUT
Dispositivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:148081
Rubix:999260312027528
Produttore:148081
EAN:0754473579067





Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 87,33 mm |
| Larghezza | 31,75 mm |
Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO DI ISOLAMENTO AMOVIBILE PER SPINE DI CAVI DI ALIMENTAZIONE 148081 DETACHABLE POWER CORD PLUG LOCKOUT
The Detachable IEC Plug Lockout is the ideal tool for preventing tampering with office equipment, computers, peripheral equipment and power supplies. The device works as a block to prevent power going to the socket by simply plugging into the socket and twisting. Compact size and lightweight, nylon construction make this device easily portable. Equipping your employees with the proper lockout tools and warning devices can save lives, reduce lost employee time, and cut insurance costs.
Dispositivo di isolamento amovibile Brady 148081 in nylon nero/arancione per procedure Lockout/Tagout. Blocco della presa inserendo e ruotando il dispositivo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 87,33 mm |
| Larghezza | 31,75 mm |
| Altezza | 87,33 mm |
| Tipologia | blocco lockout/tagout per spine di cavi di alimentazione amovibile (detachable iec plug lockout) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,65 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 52,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione