PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 2.5-5 GREEN 065596-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 GREEN
Gate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 GREEN
Rubix:999180500026200
Produttore:065596
EAN:0754473655969







Riepilogo info tecniche
| Diametro | 44,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50,8 mm |
| Larghezza | 184,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 2.5-5 GREEN 065596-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 GREEN
Brady gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9,53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
Blocco valvola a saracinesca Brady GVLO 2.5-5 verde in polipropilene resistente. Copre il volantino e consente il lockout con lucchetto singolo.
Punti di forza
The versatile lockout adjusts to fit 25,4 mm to 165 mm handles
Durable polypropylene is resistant to extreme temperature changes from -45°C to 182°C
Durable polypropylene is resistant to extreme temperature changes from -45°C to 182°C
Applicazioni
Gate valve lockout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 44,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50,8 mm |
| Larghezza | 184,8 mm |
| Altezza | 141,7 mm |
| Tipologia | blocco di sicurezza per valvola a saracinesca (lockout/tagout) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,05 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 33,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione