PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 5-6.5 GREEN 065597-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 GREEN
Gate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 GREEN
Rubix:999180500026201
Produttore:065597
EAN:0754473655976






Riepilogo info tecniche
| Diametro | 63,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 60,4 mm |
| Larghezza | 224,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 5-6.5 GREEN 065597-GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 GREEN
Brady gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
Bloccaggio valvola a saracinesca Brady GVLO 5-6,5 verde (065597) per procedure LOTO. Polipropilene robusto, etichette pericolo incluse e lucchetti fino a 9,53 mm.
Punti di forza
The versatile lockout adjusts to fit25.4 mm to 165 mm handles
Durable polypropylene is resistant to extreme temperature changes from -45°C to 182°C
Durable polypropylene is resistant to extreme temperature changes from -45°C to 182°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 63,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 60,4 mm |
| Larghezza | 224,1 mm |
| Altezza | 181 mm |
| Tipologia | bloccaggio valvola a saracinesca (gate valve lockout) – verde |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,46 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 46,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione