PACK 6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS - PIN-IN STANDARD 090848-ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO PIS PK 6
Miniature
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:90848
Rubix:999180500026556
Produttore:090848





Riepilogo info tecniche
| Diametro | 24,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 12,7 mm |
| Larghezza | 24,13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS - PIN-IN STANDARD 090848-ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO PIS PK 6
A safe and effective method for locking out European Circuit Breakers. Unique! - requires no tools to install. The lockout easily installs with the aid of a push button.
Blocchi di sicurezza Brady per interruttori in miniatura (090848/90848) Pin-In Standard: installazione senza attrezzi tramite pulsante e possibilità di bloccare con lucchetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 24,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 12,7 mm |
| Larghezza | 24,13 mm |
| Altezza | 41,71 mm |
| Tipologia | circuit breaker lockout in miniatura - pin-in standard (pis) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,91 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 141,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione