PACK 6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS - PIN-OUT STANDARD 090845-ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO POS. PK 6
Miniature
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO POS. PK6
Rubix:999180500026554
Produttore:090845
EAN:0662820046349







Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 12,6 mm |
| Larghezza | 24,13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS - PIN-OUT STANDARD 090845-ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO POS. PK 6
A safe and effective method for locking out European Circuit Breakers. Requires no tools to install. The lockout easily installs with the aid of a push button. The tie-bar style lockout has a thumb wheel for quick application.
Serratura Brady per mini disgiuntori (090845/90845) con configurazione Pin-Out Standard (POS). Installazione rapida senza attrezzi e blocco sicuro per interventi di manutenzione.
Applicazioni
Circuit breaker
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 12,6 mm |
| Larghezza | 24,13 mm |
| Altezza | 41,61 mm |
| Tipologia | pin-out standard (pos) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,91 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 141,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione