PACK 6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS - TIE-BAR 090854-ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO TB PK 6
Interruttore automatico miniaturizzato Brady
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:090854
Rubix:999180500026560
Produttore:ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO TB PK6
EAN:0662820046431
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS - TIE-BAR 090854-ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO TB PK 6
Un metodo sicuro ed efficace per bloccare gli interruttori europei. Il blocco degli interruttori in miniatura è unico nel suo genere e non richiede l'uso di attrezzi per l'installazione. Disponibile per interruttori unipolari e multipolari. Realizzato in nylon riempito di vetro. I lucchetti possono essere utilizzati con un diametro del grillo fino a 6 mm. Disponibili in confezioni singole o da sei. Si adattano a tiranti (TBLO), Pin-Out Standard (POS), Pin-In Standard (PIS), Pin-Out Wide (POW).
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 31,24 mm |
|---|---|
| Larghezza | 12,7 mm |
| Altezza | 54,91 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,88 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 136,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione



