PACK 6 UNIVERSAL MINI CIRCUIT BREAKER LOCKOUT 149515-UNIVERSAL MINI CIRCUIT BREAKER LO 6/PAC
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:149515
Rubix:999181200011241
Produttore:149515
EAN:0754473606190





Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 17,27 mm |
| Larghezza | 60,71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 6 UNIVERSAL MINI CIRCUIT BREAKER LOCKOUT 149515-UNIVERSAL MINI CIRCUIT BREAKER LO 6/PAC
The Universal Mini Circuit Breaker Lockout is easily installed, requiring no tools and the low profile design allows panel door closure. Available for single and multi-pole breakers. Attach a Brady safety padlock to complete lockout.
Sistema di bloccaggio universale Brady per mini interruttori modulari: si installa senza attrezzi, con profilo basso per chiudere lo sportello del quadro e bloccare con lucchetto di sicurezza.
Punti di forza
•Easy installation with no tools required
Low profile design allows panel door closure
Available for single and multi-pole breakers
Attach a Brady safety padlock to complete lockout
Low profile design allows panel door closure
Available for single and multi-pole breakers
Attach a Brady safety padlock to complete lockout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 17,27 mm |
| Larghezza | 60,71 mm |
| Altezza | 29,21 mm |
| Tipologia | tirante (tblo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,68 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 113,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione