SISTEMI DI CHIUSURA MODU ARI PER VALVOLE A SARACINESCA DIAM. 330â457 MM 148646 CGV-18
Sistemi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:148646
Rubix:999260312027553
Produttore:148646
EAN:0754473581459


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 457 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 101,1 mm |
| Larghezza | 500,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMI DI CHIUSURA MODU ARI PER VALVOLE A SARACINESCA DIAM. 330â457 MM 148646 CGV-18
Brady's collapsible gate valve design provides secure lockout for a wider range of valves, with the use of fewer devices. These covers easily rotate around valve handles to the fully engaged position, while also folding into smaller sizes for easy storage on maintenance carts and in lockout kits. Our collapsible gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves and accepts locks with shackles up to 9.53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
Dispositivo di bloccaggio pieghevole Brady CGV-18 (148646) per valvole a saracinesca con diametro 330-457 mm. Ruota e copre completamente la maniglia per il lockout.
Applicazioni
Lockout Tagout
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 457 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 101,1 mm |
| Larghezza | 500,4 mm |
| Altezza | 101,1 mm |
| Tipologia | dispositivo di bloccaggio pieghevole per valvole a saracinesca (rotante) cgv-18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,58 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 153,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione