Riferimenti
GISS:861555
Rubix:170000000538986
EAN:3660338163258






Riepilogo info tecniche
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Colore | blu |
| Materiale principale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAMICE 861555
CE DPI cat. 1, contatto alimentare.Collo stile camicia, polsini elasticizzati.
Punti di forza
Scelta conveniente per utilizzi con sollecitazioni meccaniche brevi o assenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Colore | blu |
| Materiale principale | polipropilene |
| Categoria | 1 |
| Materiale | polipropilene |
| Grammatura | 25 g/m² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore