627006 - BLOCCA PORTA A SCATTO TECNOPOLIMERO BLOCCO A SCATTO E LEVA PER SBLOCCO BMS.L-32-25-CH4
BMS.L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BMS.L-32-25-CH4
Rubix:160000000525656
Produttore:627006
EAN:4045525955608




Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 627006 - BLOCCA PORTA A SCATTO TECNOPOLIMERO BLOCCO A SCATTO E LEVA PER SBLOCCO BMS.L-32-25-CH4
Blocca porta con blocco a scatto e leva per sblocco
Punti di forza
•BMS door lock (Elesa patent) allows the closing of swing doors quickly and easily
For the installation of a door lock, use M4 TCEI screws (not included in the supply)
Under specific tests, the clamp tooth showed constant performances for more than 20.000 cycles.
For the installation of a door lock, use M4 TCEI screws (not included in the supply)
Under specific tests, the clamp tooth showed constant performances for more than 20.000 cycles.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Modello | bms |
| Diametro | 4,5 mm |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore