• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. BOBINA BC 24VDC PER ELETTR 3V EL03270201

BOBINA BC 24VDC PER ELETTR 3V EL03270201

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL03270201
Rubix:160000000226450
brand logo

Dettagli del prodotto : BOBINA BC 24VDC PER ELETTR 3V EL03270201


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 500MM PUSH-IN 02.710.7TERMINALE DIRITTO R 1/4 - G 1/4 F BICONO - D.8 03.208.0PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLSD 1-SPDISTRIBUTORE UNILATERALE RD 1/8 2+1V 01.420.0MINI-LUBETOOLS 2V C/GEN 3LT 70.004.5POMPA PAO-3N 3LT 2CC C/LIVELLO 90.315.3SERBATOIO COD.A79.129.015 ( SERBATOIO RICAMBIO 12LT PER MPO TIPO 00.863.0) IA79129015METERING UNIT NO.0 EQ 20 MAN 02.004.0IMPIANTO COMPLETO SCH0011626MINI-LUBETOOLS 1V COM.EST.L1.2 70.005.0BLOCCHETTO A ""T"" 1/4 GAS T8 EL02720003FILTRI LINEA GRASSO 150MICRON G 1/4 07.261.0POMPANTE 1.0CCM/MIN KFA1.U3VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO 200MM R 1/8 02.711.5GRUPPO BASE SINGOLA LUBETOOLS ALLUM. SPEC. EMMETRE A70.093303
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata