8030815-BOBINA MAGNETICA VACF-B-C1-16B

Bobina del solenoide VACF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VACF-B-C1-16B
Rubix:160000000612795
Produttore:8030815
EAN:4052568280970
8030815-BOBINA MAGNETICA VACF-B-C1-16B

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina magnetica senza protezione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8030815-BOBINA MAGNETICA VACF-B-C1-16B


Bobina VACF-B-C1-16B Configurazione degli attacchi forma C, a norma EN 175 301, 120 V ca/60 Hz e 110 V ca/50-60 Hz. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Durata dell'inserimento=100%, Classe di isolamento=H, Valori caratteristici bobina=110/120 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 4,4 VA, potenza di mantenimento 3,3 VA, Oscillazioni di tensione ammissibili=+/- 10 %

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabobina magnetica senza protezione
Codice doganale85059020
€ 9,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore