BOCCOLA CILINDRICA ALVEOLATA GLY.PG 606570 A

Boccola

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Glycodur:PG 606570 A
Rubix:160000000406760
BOCCOLA CILINDRICA ALVEOLATA GLY.PG 606570 A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLA CILINDRICA ALVEOLATA GLY.PG 606570 A


Boccola che non necessita manutenzione

Punti di forza

Applicazioni generiche a secco, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico, presenza/fornitura di olio, ecc. possono prolungare considerevolmente la vita utile di servizio

Applicazioni

Pompe e valvole, macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza70 mm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,71 IVA esclusa
/ Unità
14,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore