0702293840000-BOCCOLA EGB1210-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1210-E50-Y
Rubix:999201229091636
Produttore:0702293840000
EAN:4012802760552
0702293840000-BOCCOLA EGB1210-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0702293840000-BOCCOLA EGB1210-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola liscia in composito metallo-polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,17 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza10 mm
Serieegb..-e50
Codice doganale84833080
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione