Riferimenti
MNT:BR 8X12X16
Rubix:160000000451752
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 8X12X16 SELFOIL
Boccola
Boccola BR 8X12X16
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

