BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 404440

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PRM 404440
Rubix:170000000410549
Produttore:115496
EAN:7316571391229
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 404440
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 404440


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) con avvolgimento in bronzo SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Offrono una soluzione eccellente per ambienti sporchi in cui gli elevati livelli di contaminazione rendono necessaria la rilubrificazione. La superficie di strisciamento è dotata di alveoli a forma romboidale che fungono da serbatoio per rilasciare gradualmente il lubrificante durante il funzionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90,4 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza40 mm
Serieprm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,92 IVA esclusa
/ Unità
26,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione