0664654350000-BOCCOLA EGB2520-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB2520-E40-Y
Rubix:160000001806711
Produttore:0664654350000
EAN:4012802682267
0664654350000-BOCCOLA EGB2520-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0664654350000-BOCCOLA EGB2520-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18,04 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza20 mm
Serieegb..-e40
Codice doganale84833080
2,22 IVA esclusa
/ Unità
2,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore