Riferimenti
SKF:PSMF 121820 A51
Rubix:170000000410668
Produttore:160692
EAN:7316571791067


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSMF 121820 A51
Le boccole flangiate in bronzo sinterizzato SKF sono adatte a movimenti rotanti, oscillanti e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Le boccole in bronzo sinterizzato SKF sono autolubrificanti e non richiedono manutenzione. Sono costituite da una matrice di bronzo poroso impregnata di olio minerale. L'impregnazione di olio consente velocità di scorrimento molto elevate e rende queste boccole adatte ad applicazioni rotanti.
Le boccole flangiate con in bronzo sinterizzato SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Le boccole in bronzo sinterizzato SKF sono auto-lubrificanti ed esenti da manutenzione. Sono formate da una matrice in bronzo porosa impregnata di olio minerale. L'impregnamento a base di olio consente velocità di strisciamento molto elevate e rende queste boccole idonee per le applicazioni con movimenti rotatori.
Punti di forza
•Funzionamento senza manutenzione
Basso coefficiente di attrito
Velocità di scorrimento molto elevata
Basso coefficiente di attrito
Velocità di scorrimento molto elevata
Applicazioni
Movimenti rotativi, oscillanti e lineari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | bronzo sinterizzato |
| Serie | psmf |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore