glycodur:PBG 081009.5 F
rubix:160000000406637

- Diametro interno: 8 mm
- Diametro esterno: 10 mm
- Larghezza: 9,5 mm
glycodur:PBG 202316.5 F
rubix:160000000406663

- Diametro interno: 20 mm
- Diametro esterno: 23 mm
- Larghezza: 16,5 mm
glycodur:PBG 303416 F
rubix:160000000406668

- Diametro interno: 30 mm
- Diametro esterno: 34 mm
- Larghezza: 16 mm
glycodur:PBG 161817 F
rubix:160000000406657

- Diametro interno: 16 mm
- Diametro esterno: 18 mm
- Larghezza: 17 mm
glycodur:PBG 121409 F
rubix:160000000406645

- Diametro interno: 12 mm
- Diametro esterno: 14 mm
- Larghezza: 9 mm
glycodur:PBG 252821.5 F
rubix:160000000406667

- Diametro interno: 25 mm
- Diametro esterno: 28 mm
- Larghezza: 21,5 mm
glycodur:PBG 151712 F
rubix:160000000406653

- Diametro interno: 15 mm
- Diametro esterno: 17 mm
- Larghezza: 12 mm
glycodur:PBG 060808 F
rubix:160000000406634

- Diametro interno: 6 mm
- Diametro esterno: 8 mm
- Larghezza: 8 mm
glycodur:PBG 101209 F
rubix:160000000406640

- Diametro interno: 10 mm
- Diametro esterno: 12 mm
- Larghezza: 9 mm
glycodur:PBG 141617 F
rubix:160000000406651

- Diametro interno: 14 mm
- Diametro esterno: 16 mm
- Larghezza: 17 mm
glycodur:PBG 353916 F
rubix:160000000406670

- Diametro interno: 35 mm
- Diametro esterno: 39 mm
- Larghezza: 16 mm
glycodur:PBG 182017 F
rubix:160000000406659

- Diametro interno: 18 mm
- Diametro esterno: 20 mm
- Larghezza: 17 mm
glycodur:PBG 404426 F
rubix:160000000406673

- Diametro interno: 40 mm
- Diametro esterno: 44 mm
- Larghezza: 26 mm
skf:PCMF 060808 E
rubix:170000000410467
ean:7316572566763

- Diametro interno: 6 mm
- Diametro esterno: 12 mm
- Larghezza: 8 mm
glycodur:PBG 050704 F
rubix:160000000406632

- Diametro interno: 5 mm
- Diametro esterno: 7 mm
- Larghezza: 4 mm
ina:EGF08095-E40-Y
rubix:160000001806766
produttore:0706988210000
ean:4012802755831

- Diametro interno: 8 mm
- Diametro esterno: 10 mm
- Larghezza: 9,5 mm
skf:PSMF 162216 A51
rubix:170000000410673
produttore:160702
ean:7316571791197

- Diametro interno: 16 mm
- Diametro esterno: 28 mm
- Larghezza: 16 mm
ina:EGF12120-E40-B-Y
rubix:999201229091814
produttore:0713881330000
ean:4012802757330

- Diametro interno: 12 mm
- Diametro esterno: 14 mm
- Larghezza: 12 mm
igus:GFM-2023-21
rubix:160000000454404

- Diametro interno: 20 mm
- Diametro esterno: 23 mm
- Larghezza: 21,5 mm
igus:GFM-1618-21
rubix:160000000454385

- Diametro interno: 16 mm
- Diametro esterno: 24 mm
- Larghezza: 21 mm
igus:GFM-2528-11
rubix:160000000454413

- Diametro interno: 25 mm
- Diametro esterno: 28 mm
- Larghezza: 11 mm
igus:GFM-1517-09
rubix:160000000454374

- Diametro interno: 15 mm
- Diametro esterno: 17 mm
- Larghezza: 9 mm
igus:GFM-1416-12
rubix:160000000454363

- Diametro interno: 14 mm
- Diametro esterno: 22 mm
- Larghezza: 12 mm
igus:JFM-1214-15
rubix:160000000454900

- Diametro interno: 12 mm
- Diametro esterno: 20 mm
- Larghezza: 15 mm
24 items of 105