Riferimenti
Igus:GFM-2023-21
Rubix:160000000454404




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Larghezza | 21,5 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GFM-2023-21
IGLIDUR
Iglidur G cuscinetto a strisciamento, un cuscinetto universale economico, a funzionamento a secco, per carichi estremamente elevati, a basse e medie velocità di scorrimento, per semplici movimenti di oscillazione e rotazione, resistente allo sporco.
Punti di forza
Oltre 650 dimensioni disponibili a magazzino Alta resistenza all'usura Resistente a polvere e sporco - lubrificazione efficace e senza manutenzione
Applicazioni
Macchine agricole Macchine per l'edilizia Ingegneria meccanica Sport e tempo libero Industria automobilistica Meccatronica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 23 mm |
| Larghezza | 21,5 mm |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore