0704104450000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF10120-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGF10120-E40-Y
Rubix:170000000629953
Produttore:0704104450000
EAN:4012802756012
0704104450000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF10120-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0704104450000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF10120-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Bussole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con rinforzo in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,78 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione