BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 121417 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCMF 121417 E
Rubix:170000000410482
Produttore:168690
EAN:7316571886428
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 121417 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 121417 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza17 mm
Materialecomposito e
Seriepcmf
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 2,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione