0702073640000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF06040-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGF06040-E40-Y
Rubix:999190500028464
Produttore:0702073640000
EAN:4012802754834
0702073640000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF06040-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0702073640000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF06040-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Bussole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,87 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza4 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore