Riferimenti
Igus:GFM-2528-11
Rubix:160000000454413


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GFM-2528-11
Il classico tuttofare - Eccellente rapporto prezzo-prestazioniI cuscinetti iglidur® G coprono una gamma estremamente ampia di esigenze diverse - sono davvero "tuttofare". Il materiale è ideale per applicazioni universali, un vero "tuttofare". Le applicazioni tipiche comprendono carichi medio-alti, velocità di scorrimento medie e temperature medie.
Iglidur G cuscinetto a strisciamento, un cuscinetto universale ed economico, a funzionamento a secco, per carichi estremamente elevati, a velocità di scorrimento basse o medie, per semplici movimenti di oscillazione e rotazione, resistente alla sporcizia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione