Riferimenti
INA:EGF18100-E40-B-Y
Rubix:160000001806743
Produttore:0701013370000
EAN:4012802758887


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0701013370000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF18100-E40-B-Y
Boccole con collare EGF..-E40-B, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,89 g |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | egf..-e40-b |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione