Riferimenti
INA:EGF16170-E40-Y
Rubix:999201229091678
Produttore:0704122190000
EAN:4012802756050


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0704122190000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF16170-E40-Y
Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Punti di forza
Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.
Applicazioni
Per cuscinetto scorrevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | egf..-e40 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore