Riferimenti
Glycodur:PBG 252811.5 F
Rubix:160000000406665




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 11,5 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA FLANGIATA GLY.PBG 252811.5 F
Boccole flangiate che non necessitano di manutenzione
Punti di forza
Applicazioni generiche a secco, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico, presenza/fornitura di olio, ecc. possono prolungare considerevolmente la vita utile di servizio
Applicazioni
Pompe e valvole, macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 11,5 mm |
| Materiale | ptfe |
| Serie | typef |
| 11,5 mm | |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione