BOCCOLA FLANGIATA GLY.PBG 151709 F

Boccole flangiate

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Glycodur:PBG 151709 F
Rubix:160000000406652
BOCCOLA FLANGIATA GLY.PBG 151709 F
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLA FLANGIATA GLY.PBG 151709 F


Boccole flangiate che non necessitano di manutenzione

Punti di forza

Applicazioni generiche a secco, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico, presenza/fornitura di olio, ecc. possono prolungare considerevolmente la vita utile di servizio

Applicazioni

Pompe e valvole, macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,1 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza9 mm
Materialeptfe
Serietypf
9 mm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,97 IVA esclusa
/ Unità
2,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore