0707012700000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF40260-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGF40260-E40-Y
Rubix:160000001806772
Produttore:0707012700000
EAN:4012802755978
0707012700000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF40260-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0707012700000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF40260-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con rinforzo in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso58,05 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza26 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
3,89 IVA esclusa
/ Unità
4,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore