Riferimenti
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 18220 P11
Rubix:999220510006690
Produttore:81880507




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA CON COLLARE 18X20/26X22/1 P11 PAF 18220 P11
contenente piombo, con tasche di lubrificazione, pronto per il montaggio, possibile lubrificazione a vita, bassa usura, poco sensibile ai carichi sui bordi, buone proprietà di smorzamento, insensibile agli urti, buona resistenza chimica
Boccola a flangia PAF, senza manutenzione, con retro in bronzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,012 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 18 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Materiale | bronzo |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione