BOCCOLE A STRISCIAMENTO PBMF 405040 M1G1

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PBMF 405040 M1G1
Rubix:170000000410231
Produttore:154061
EAN:7316571746753
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PBMF 405040 M1G1
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PBMF 405040 M1G1


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate in bronzo massiccio SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Sono state concepite per operare in una vasta gamma di condizioni di esercizio e applicazioni in ambienti gravosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso298 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza40 mm
Materialebronzo
Seriepbmf
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
80,32 IVA esclusa
/ Unità
97,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione