BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 353926 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCMF 353926 E
Rubix:170000000410502
EAN:7316572037881
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 353926 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 353926 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza26 mm
Materialecomposito e
Seriepcmf
Codice doganale84833080
15,88 IVA esclusa
/ Unità
19,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore