0713837510000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF30160-E40-B-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGF30160-E40-B-Y
Rubix:999201229091809
Produttore:0713837510000
EAN:4012802757637
0713837510000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF30160-E40-B-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0713837510000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF30160-E40-B-Y


Boccole con collare EGF..-E40-B, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo
Boccole a flangia, senza manutenzione, ISO 3547, con retro in bronzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40-b
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
5,00 IVA esclusa
/ Unità
6,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione