0701638980000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF30260-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGF30260-E40-Y
Rubix:160000001806744
Produttore:0701638980000
EAN:4012802760323
0701638980000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF30260-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0701638980000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF30260-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole a flangia, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43,82 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza26 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 3,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione