0707009310000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF35160-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGF35160-E40-Y
Rubix:160000001806770
Produttore:0707009310000
EAN:4012802755930
0707009310000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF35160-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0707009310000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF35160-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33,79 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
3,52 IVA esclusa
/ Unità
4,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore