Riferimenti
INA:EGF30260-E40-B-Y
Rubix:999201229092088
Produttore:0713848710000
EAN:4012802757255


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0713848710000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF30260-E40-B-Y
Boccole con collare EGF..-E40-B, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo
Boccole a flangia, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in bronzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48,82 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 34 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | egf..-e40-b |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione